Motion
KRU72LL

NTN
KRU72LL

Seguidor de leva con corona - 72 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #09333057
No. Fabricante KRU72LL
Price$474.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRU72LL

Seguidor de leva con corona - 72 Diámetro del rodillo, 30 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #09333057
No. Fabricante KRU72LL
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
Price$474.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Roller Diameter  
    72
  • Roller Width  
    30 mm
  • Stud Diameter  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    0.9843 pulg.; 25.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Par de apriete
    178.0 N·m
  • Peso
    2.293 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654080
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359654080

Descripción general

Descripción del fabricante
KRU72LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo