Motion
KRV22XLLH

NTN
KRV22XLLH

Seguidor de leva plano - Serie KR, 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333064
No. Fabricante KRV22XLLH
Precio104.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV22XLLH

Seguidor de leva plano - Serie KR, 22 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333064
No. Fabricante KRV22XLLH
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
Precio104.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    36 mm
  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25
  • Par de apriete
    14 N-m
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007565
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14000 N
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    KR
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359007565

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV22XLLH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA