Motion
KRV32LLH

NTN
KRV32LLH

Seguidor de levas coronado - 32 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09333068
No. Fabricante KRV32LLH
Precio184.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV32LLH

Seguidor de levas coronado - 32 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09333068
No. Fabricante KRV32LLH
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
Precio184.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32
  • Rodillo Ancho  
    15 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5118 pulg.; 13.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Par de apriete
    20.0 N·m
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007640
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359007640

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV32LLH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA