Motion
KRV47LLH

NTN
KRV47LLH

Seguidor de leva con corona - 47 Diámetro del rodillo, 25 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #09333070
No. Fabricante KRV47LLH
Precio286.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV47LLH

Seguidor de leva con corona - 47 Diámetro del rodillo, 25 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #09333070
No. Fabricante KRV47LLH
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
Precio286.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47
  • Rodillo Ancho  
    25 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    0.8268 pulg.; 21.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Par de apriete
    98.0 N·m
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007732
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359007732

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV47LLH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo