Motion
KRV90XLLH

NTN
KRV90XLLH

Seguidor de leva plano - 90 Diámetro del rodillo, 37 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333075
No. Fabricante KRV90XLLH
Precio840.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV90XLLH

Seguidor de leva plano - 90 Diámetro del rodillo, 37 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333075
No. Fabricante KRV90XLLH
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
Precio840.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90
  • Rodillo Ancho  
    37 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    1.2598 pulg.; 32.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Par de apriete
    360.0 N·m
  • Peso
    4.343 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007893
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359007893

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV90XLLH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos