Motion
KRX10X22X28-4PX1

NTN
KRX10X22X28-4PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD
Artículo MI #09333080
No. Fabricante KRX10X22X28-4PX1
Precio205.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX10X22X28-4PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD
Artículo MI #09333080
No. Fabricante KRX10X22X28-4PX1
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
Precio205.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    59 mm
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX10X22X28-4PX1 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 59 mm y un peso de 0.088 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359696240
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359696240

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX10X22X28-4PX1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA