Motion
KRX10X26X33-4/LP03

NTN
KRX10X26X33-4/LP03

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD
Artículo MI #09333082
No. Fabricante KRX10X26X33-4/LP03
Precio94.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX10X26X33-4/LP03

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD
Artículo MI #09333082
No. Fabricante KRX10X26X33-4/LP03
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
Precio94.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    0.114 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX10X26X33-4/LP03 tiene un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 37 mm y un peso de 0.114 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665321
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359665321

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA KRX10X26X33-4/LP03