Motion
KRX12X32X34-3

NTN
KRX12X32X34-3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 32 mm OD
Artículo MI #09333086
No. Fabricante KRX12X32X34-3
Precio130.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX12X32X34-3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 32 mm OD
Artículo MI #09333086
No. Fabricante KRX12X32X34-3
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
Su precio$130.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    0.242 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX12X32X34-3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.242 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359090406
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359090406

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX12X32X34-3 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA