Motion
KRX14X32X47

NTN
KRX14X32X47

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14 mm, 52 mm OD
Artículo MI #09333087
No. Fabricante KRX14X32X47
Precio247.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX14X32X47

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 14 mm, 52 mm OD
Artículo MI #09333087
No. Fabricante KRX14X32X47
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
Precio247.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    50.5 mm
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX14X32X47 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 0.273 lb, lo que lo hace ideal para sistemas exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359090475
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359090475

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX14X32X47 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA