Motion
KRX17.5X26X37PX1

NTN
KRX17.5X26X37PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17.5 mm, 38 mm OD
Artículo MI #09333089
No. Fabricante KRX17.5X26X37PX1
Precio263.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX17.5X26X37PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17.5 mm, 38 mm OD
Artículo MI #09333089
No. Fabricante KRX17.5X26X37PX1
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
Precio263.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    0.103 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX17.5X26X37PX1 tiene un diámetro de orificio de 17.5 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 48 mm y un peso de 0.103 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359090505
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359090505

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX17.5X26X37PX1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA