Motion
KRX17.5X30X41-3PX1

NTN
KRX17.5X30X41-3PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17.5 mm, 38 mm OD
Artículo MI #09333090
No. Fabricante KRX17.5X30X41-3PX1
Price$256.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX17.5X30X41-3PX1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 17.5 mm, 38 mm OD
Artículo MI #09333090
No. Fabricante KRX17.5X30X41-3PX1
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
Price$256.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17.5 mm
  • Outside Diameter  
    38 mm
  • Overall Width  
    48 mm
  • Peso
    0.302 lb

Details

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX17.5X30X41-3PX1 tiene un diámetro de orificio de 17.5 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho general de 48 mm y un peso de 0.302 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359898491
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359898491

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX17.5X30X41-3PX1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo