Motion
KRX18X40X69.5-2

NTN
KRX18X40X69.5-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 19 mm OD
Artículo MI #09333094
No. Fabricante KRX18X40X69.5-2
Precio961.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX18X40X69.5-2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 19 mm OD
Artículo MI #09333094
No. Fabricante KRX18X40X69.5-2
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
Precio961.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    22.5 mm
  • Peso
    0.482 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX18X40X69.5-2 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 22.5 mm y un peso de 0.482 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359651539
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359651539

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX18X40X69.5-2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos