Motion
KRX27.8X54X67

NTN
KRX27.8X54X67

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 27.8 mm, 228.6 mm OD
Artículo MI #09333097
No. Fabricante KRX27.8X54X67
Precio476.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX27.8X54X67

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 27.8 mm, 228.6 mm OD
Artículo MI #09333097
No. Fabricante KRX27.8X54X67
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
Precio476.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    27.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    25.4 mm
  • Peso
    1.543 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX27.8X54X67 tiene un diámetro de orificio de 27.8 mm, un diámetro exterior de 9.0000 in, un ancho total de 25.4 mm y un peso de 1.543 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253070559
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253070559

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX27.8X54X67 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA