Motion
KRX50.8X127X209.8

NTN
KRX50.8X127X209.8

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 50.8 mm, 115.888 mm OD
Artículo MI #09333098
No. Fabricante KRX50.8X127X209.8
Precio4,395.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX50.8X127X209.8

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 50.8 mm, 115.888 mm OD
Artículo MI #09333098
No. Fabricante KRX50.8X127X209.8
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
Precio4,395.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    21.4 mm
  • Peso
    23.148 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El KRX50.8X127X209.8 El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 50.8 mm, un diámetro exterior de 4.5625 in, un ancho total de 21.4 mm y un peso de 23.148 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666298
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359666298

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX50.8X127X209.8 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo