Motion
KV75X81X19.8X1S

NTN
KV75X81X19.8X1S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09333106
No. Fabricante KV75X81X19.8X1S
Precio31.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KV75X81X19.8X1S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09333106
No. Fabricante KV75X81X19.8X1S
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
Precio31.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.157 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KV75X81X19.8X1S tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 75 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.157 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253041290
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • UPC_NO
    4550253041290

Descripción general

Descripción del fabricante
KV75X81X19.8X1S COJINETE DE RODILLO DE AGUJA