Motion
M1207EAHL

NTN
M1207EAHL

Anillo exterior con jaula y rodillos, dos nervaduras y orificio ciego para la quilla en el diámetro exterior del anillo exterior
Artículo MI #09333329
No. Fabricante M1207EAHL
Precio123.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1207EAHL

Anillo exterior con jaula y rodillos, dos nervaduras y orificio ciego para la quilla en el diámetro exterior del anillo exterior
Artículo MI #09333329
No. Fabricante M1207EAHL
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
Precio123.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7312 pulg.
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8359 pulg.
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.589 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359487701
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359487701

Descripción general

Descripción del fabricante
M1207EAHL COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO