Motion
M1212SA

NTN
M1212SA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 97.76 mm D.I., 4.3329 pulg. D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #09333341
No. Fabricante M1212SA
Precio193.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1212SA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 97.76 mm D.I., 4.3329 pulg. D.E., 22 mm Ancho
Artículo MI #09333341
No. Fabricante M1212SA
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
Precio193.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    97.76 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.3329 pulg.
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.639 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359109122
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359109122

Descripción general

Descripción del fabricante
M1212SA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos