Motion
M1214DA

NTN
M1214DA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 111.53 mm D.I., 4.9236 pulg. D.E., 24 mm Ancho
Artículo MI #09333345
No. Fabricante M1214DA
Precio326.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1214DA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 111.53 mm D.I., 4.9236 pulg. D.E., 24 mm Ancho
Artículo MI #09333345
No. Fabricante M1214DA
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
Precio326.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    111.53 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.9236 pulg.
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    1.054 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359109214
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359109214

Descripción general

Descripción del fabricante
M1214DA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO