Motion
M1310CAH

NTN
M1310CAH

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 3.7188 pulg. de D.I., 4.3329 pulg. de D.E., 27 mm de ancho
Artículo MI #09333365
No. Fabricante M1310CAH
Precio108.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1310CAH

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 3.7188 pulg. de D.I., 4.3329 pulg. de D.E., 27 mm de ancho
Artículo MI #09333365
No. Fabricante M1310CAH
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
Precio108.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7188 pulg.
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.3329 pulg.
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359488487
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359488487

Descripción general

Descripción del fabricante
M1310CAH COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO