Motion
M1922CA

NTN
M1922CA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 5.5000 pulg. de D.I., 5.9063 pulg. de D.E., 20 mm de ancho
Artículo MI #09333374
No. Fabricante M1922CA
Precio120.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1922CA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - 5.5000 pulg. de D.I., 5.9063 pulg. de D.E., 20 mm de ancho
Artículo MI #09333374
No. Fabricante M1922CA
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
Precio120.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.9081 pulg.
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.765 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359110234
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359110234

Descripción general

Descripción del fabricante
M1922CA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO