Motion
M5207DA

NTN
M5207DA

Cojinete cilíndrico de rodillos - 62.48 mm D.I., 2.8359 pulg. D.E., 1.0625 pulg. de ancho
Artículo MI #09333392
No. Fabricante M5207DA
Precio112.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M5207DA

Cojinete cilíndrico de rodillos - 62.48 mm D.I., 2.8359 pulg. D.E., 1.0625 pulg. de ancho
Artículo MI #09333392
No. Fabricante M5207DA
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
Precio112.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    62.48 mm
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8359 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0625 pulg.
  • Peso
    0.478 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359111309
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359111309

Descripción general

Descripción del fabricante
M5207DA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO