Motion
M5213EAX

NTN
M5213EAX

Anillo exterior con jaula y rodillos, dos costillas
Artículo MI #09333396
No. Fabricante M5213EAX
Precio431.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M5213EAX

Anillo exterior con jaula y rodillos, dos costillas
Artículo MI #09333396
No. Fabricante M5213EAX
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
Precio431.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.1662 pulg.
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    38.1 mm
  • Peso
    3.091 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Barra X de acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359111446
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359111446

Descripción general

Descripción del fabricante
M5213EAX COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO