Motion
M7309GEXR

NTN
M7309GEXR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 59.423 mm, 100.000 mm OD, 31.000 mm Ancho
Artículo MI #09333404
No. Fabricante M7309GEXR
Precio438.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M7309GEXR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 59.423 mm, 100.000 mm OD, 31.000 mm Ancho
Artículo MI #09333404
No. Fabricante M7309GEXR
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
Precio438.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3395 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359111774
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
M7309GEXR COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO