Motion
M7313CHB

NTN
M7313CHB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - 121.36 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #09333405
No. Fabricante M7313CHB
Precio218.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M7313CHB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - 121.36 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho
Artículo MI #09333405
No. Fabricante M7313CHB
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
Precio218.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    121.36 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    2.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359489484
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359489484

Descripción general

Descripción del fabricante
M7313CHB COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO