Motion
MA1208EAL

NTN
MA1208EAL

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09333415
No. Fabricante MA1208EAL
Precio165.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA1208EAL

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09333415
No. Fabricante MA1208EAL
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
Precio165.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1510 pulg.
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.979 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359099898
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359099898

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1208EAL COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos