Motion
ML7006CVUJ74S

NTN
ML7006CVUJ74S

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #09333474
No. Fabricante ML7006CVUJ74S
Precio823.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ML7006CVUJ74S

Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #09333474
No. Fabricante ML7006CVUJ74S
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
Precio823.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    ML7006CVUJ74S PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520549084
  • RPM Máx.
    50000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    37500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1868 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    699 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520549084

Descripción general

Descripción del fabricante
ML7006CVUJ74S PRECISIÓN