Motion
ML7008CVDUJ74S

NTN
ML7008CVDUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex de alta velocidad, alta precisión - Conexión a tierra de lavado universal
Artículo MI #09333479
No. Fabricante ML7008CVDUJ74S
Precio1,920.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ML7008CVDUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex de alta velocidad, alta precisión - Conexión a tierra de lavado universal
Artículo MI #09333479
No. Fabricante ML7008CVDUJ74S
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
Precio1,920.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    ML7008CVDUJ74S PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520571511
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
ML7008CVDUJ74S PRECISIÓN