Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contacto17 °
- Radio de filete0.0394 pulg., 1.000 mm
- Ancho del anillo interior0.6299 pulg., 16.000 mm
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho32 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 4
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de jaulaEstratificado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- ConfiguraciónDos
- País de origenFR
- DescripciónMLCH71914CVDUJ74S PRECISIÓN
- Código de armonización8482.10.5028
- Número de Upc del fabricante3413520676674
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
MLCH71914CVDUJ74S PRECISIÓN