Motion
MLE7004CVUJ74S

NTN
MLE7004CVUJ74S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #09333562
No. Fabricante MLE7004CVUJ74S
Price$609.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MLE7004CVUJ74S

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Ancho de 12 mm, Doble sello, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 17 °
Artículo MI #09333562
No. Fabricante MLE7004CVUJ74S
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
Su precio$609.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    MLE7004CVUJ74S PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520548759
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1474 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    693 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520548759

Descripción general

Descripción del fabricante
MLE7004CVUJ74S PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos