Motion
MLE71907CVDUJ74S

NTN
MLE71907CVDUJ74S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 35 mm, OD de 55 mm, Ancho de 20 mm, Ángulo de contacto de 17 °, Doble sellado
Artículo MI #09333611
No. Fabricante MLE71907CVDUJ74S
Precio1,812.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MLE71907CVDUJ74S

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 35 mm, OD de 55 mm, Ancho de 20 mm, Ángulo de contacto de 17 °, Doble sellado
Artículo MI #09333611
No. Fabricante MLE71907CVDUJ74S
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
Precio1,812.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    17 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    MLE71907CVDUJ74S PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520621278
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
MLE71907CVDUJ74S PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos