Motion
MR1222

NTN
MR1222

MR1222 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333678
No. Fabricante MR1222
Precio372.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1222

MR1222 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333678
No. Fabricante MR1222
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
Precio372.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Radio de filete
    3.960 mm
  • Diámetro exterior
    5.2339 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    3.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359102857
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1222 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos