Motion
MR243316

NTN
MR243316

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09333692
No. Fabricante MR243316
Precio57.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR243316

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09333692
No. Fabricante MR243316
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
Precio57.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Peso
    0.315 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR243316 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.0625 pulgadas, un ancho total de 10.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.315 libras, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103618
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103618

Descripción general

Descripción del fabricante
MR243316 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA