Motion
MR486028

NTN
MR486028

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09333695
No. Fabricante MR486028
Precio165.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR486028

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09333695
No. Fabricante MR486028
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
Precio165.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    1.435 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR486028 tiene un diámetro de orificio de 3.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 3.7500 pulgadas, un ancho total de 1.7500 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.435 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103779
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103779

Descripción general

Descripción del fabricante
MR486028 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA