Motion
MS1210

NTN
MS1210

MS1210 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333706
No. Fabricante MS1210
Precio116.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MS1210

MS1210 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333706
No. Fabricante MS1210
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
Precio116.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Diámetro exterior
    2.3799 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359104578
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MS1210 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO