Motion
MS1307

NTN
MS1307

MS1307 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333709
No. Fabricante MS1307
Precio49.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MS1307

MS1307 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333709
No. Fabricante MS1307
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
Precio49.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Diámetro exterior
    1.8438 pulg.
  • Ancho general
    0.6799 pulg.
  • Peso
    0.238 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359104639
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MS1307 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos