Motion
MS1311

NTN
MS1311

MS1311 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333712
No. Fabricante MS1311
Precio85.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MS1311

MS1311 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
Artículo MI #09333712
No. Fabricante MS1311
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
Su precio$85.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Ancho general
    0.9329 pulg.
  • Peso
    0.721 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.99.2560
  • Número de Upc del fabricante
    4547359104707
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MS1311 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos