Motion
MSN1213GEAXR

NTN
MSN1213GEAXR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 65.000 mm, 120.056 mm OD, 23.000 mm Ancho
Artículo MI #09333713
No. Fabricante MSN1213GEAXR
Precio688.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MSN1213GEAXR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 65.000 mm, 120.056 mm OD, 23.000 mm Ancho
Artículo MI #09333713
No. Fabricante MSN1213GEAXR
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
Precio688.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.7266 pulg.
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359486711
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MSN1213GEAXR COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos