Motion
MU1021V

NTN
MU1021V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333727
No. Fabricante MU1021V
Precio648.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1021V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333727
No. Fabricante MU1021V
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
Precio648.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    2.540 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.7461 pulg.
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    2.379 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359105711
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359105711

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1021V COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO