Motion
MU1314CHSV

NTN
MU1314CHSV

Cojinete de tipo anillo exterior separable - Anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior liso, orificio de quilla
Artículo MI #09333746
No. Fabricante MU1314CHSV
Precio706.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1314CHSV

Cojinete de tipo anillo exterior separable - Anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior liso, orificio de quilla
Artículo MI #09333746
No. Fabricante MU1314CHSV
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
Precio706.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    3.180 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    6.473 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359487275
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359487275

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1314CHSV COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO