Motion
MU7309L

NTN
MU7309L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333761
No. Fabricante MU7309L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU7309L

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333761
No. Fabricante MU7309L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Outside Diameter  
    3.3902 in
  • Overall Width  
    31 mm
  • Peso
    1.673 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107425
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359107425

Descripción general

Descripción del fabricante
MU7309L COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo