Motion
MUB1205UBVMX

NTN
MUB1205UBVMX

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior con una nervadura, anillo de retención
Artículo MI #09333763
No. Fabricante MUB1205UBVMX
Price$203.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUB1205UBVMX

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior con una nervadura, anillo de retención
Artículo MI #09333763
No. Fabricante MUB1205UBVMX
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
Price$203.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    15 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Barra X de acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359486827
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359486827

Descripción general

Descripción del fabricante
MUB1205UBVMX COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo