Motion
MUB1934J

NTN
MUB1934J

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333767
No. Fabricante MUB1934J
Precio817.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUB1934J

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333767
No. Fabricante MUB1934J
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
Su precio$817.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    3.180 mm
  • Exterior Diámetro  
    8.4591 pulg.
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    4.866 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359104882
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359104882

Descripción general

Descripción del fabricante
MUB1934J COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos