Motion
MUF1210X

NTN
MUF1210X

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333778
No. Fabricante MUF1210X
Precio161.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUF1210X

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09333778
No. Fabricante MUF1210X
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
Precio161.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1319 pulg.
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.745 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Barra X de acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359105155
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359105155

Descripción general

Descripción del fabricante
MUF1210X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO