Motion
MUX5207UMV1

NTN
MUX5207UMV1

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior con una nervadura, anillo de retención
Artículo MI #09333791
No. Fabricante MUX5207UMV1
Precio189.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUX5207UMV1

Rodamiento cilíndrico de rodillos - No separable, anillo interior con dos nervaduras, anillo exterior con una nervadura, anillo de retención
Artículo MI #09333791
No. Fabricante MUX5207UMV1
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
Precio189.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359105469
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359105469

Descripción general

Descripción del fabricante
MUX5207UMV1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo