Motion
N1008HSKC1NAP4

NTN
N1008HSKC1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 40 mm, 125 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #09333802
No. Fabricante N1008HSKC1NAP4
Precio1,996.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1008HSKC1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 40 mm, 125 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #09333802
No. Fabricante N1008HSKC1NAP4
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
Precio1,996.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.447 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359913361
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359913361

Descripción general

Descripción del fabricante
N1008HSKC1NAP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"