Motion
N1009HSKC1NAP4

NTN
N1009HSKC1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 45 mm, 130 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #09333804
No. Fabricante N1009HSKC1NAP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1009HSKC1NAP4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 45 mm, 130 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #09333804
No. Fabricante N1009HSKC1NAP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.648 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359706765
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N1009HSKC1NAP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"