Motion
N206EAT2X

NTN
N206EAT2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09333858
No. Fabricante N206EAT2X
Precio158.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N206EAT2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09333858
No. Fabricante N206EAT2X
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
Precio158.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.438 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    8750 lbf
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253014843
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Capacidad de carga estática
    8450 lbf
  • UPC_NO
    4550253014843

Descripción general

Descripción del fabricante
N206EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO