Motion
N330

NTN
N330

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #09333967
No. Fabricante N330
Precio6,663.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N330

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #09333967
No. Fabricante N330
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
Precio6,663.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    54.895 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359152425
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359152425

Descripción general

Descripción del fabricante
N330 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO