Motion
NA5924

NTN
NA5924

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09334011
No. Fabricante NA5924
Precio1,483.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA5924

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #09334011
No. Fabricante NA5924
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
Precio1,483.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    8.642 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA5924 tiene un diámetro de orificio de 120 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 60 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 8.642 lb, lo que lo hace ideal para equipos pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359700510
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    118000 lbf
  • UPC_NO
    4547359700510

Descripción general

Descripción del fabricante
NA5924 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"