Motion
NA6904

NTN
NA6904

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 125 mm OD
Artículo MI #09334014
No. Fabricante NA6904
Precio261.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA6904

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 125 mm OD
Artículo MI #09334014
No. Fabricante NA6904
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
Precio261.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    63 mm
  • Peso
    0.296 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253071419
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6904 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"